Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

1/2 colos gépi dugókulcs betét, power Beépített megerősített gyűrűvel a hosszú élettartam érdekében

1/2"-os gépi dugókulcs, hatl. Al keréktárcsákhoz
GÉPI-DUGÓKULCS-1/2COL-HOSSZÚ-SW17-POWER

Cikksz. 071413417
EAN 4058794024647

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
1/2 colos gépi dugókulcs betét, power Beépített megerősített gyűrűvel a hosszú élettartam érdekében

Cikksz. 071413417
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
  • Szabvány: DIN 3121/ISO 1174

  • Kihajtás: Biztosítócsap-furat és O-gyűrű-horony

  • Forma: hosszú


Hosszú élettartam


Megerősített gyűrű, ami legalább kétszer hosszabb élettartamot biztosít a könnyűfém felnikhez használt standard gépi dugókulcsokhoz képest.



Cserélhető műanyag hüvely


Műanyag bevonat az alumínium felnik védelme érdekében



Színkódolt dugókulcsok


Egyszerűbb azonosítani a szükséges méretet, így kevesebb munkaidő megy kárba.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Belső négyszög hajtás

1/2 col

Kihajtás módja

Belső négylapú

Kulcsnyílás

17 mm

Kihajtás módja

Külső hatlaphoz

Hosszúság (L1)

86 mm

Dugókulcs külső átmérője (D1)

25,5 mm

Dugókulcsmélység (t)

20 mm

Persely belső átmérője (d2)

24 mm

Persely külső átmérője (d3)

26 mm

Kivitel

Kovácsolt

Anyag

Acél

Bevonat

Barnított

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk