1/2 colos gépi dugókulcs betét, power Beépített megerősített gyűrűvel a hosszú élettartam érdekében
1/2"-os gépi dugókulcs, hatl. Al keréktárcsákhoz
GÉPI-DUGÓKULCS-1/2COL-HOSSZÚ-SW19-POWER
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Szabvány: DIN 3121/ISO 1174
- Kihajtás: Biztosítócsap-furat és O-gyűrű-horony
- Forma: hosszú
Hosszú élettartam
Megerősített gyűrű, ami legalább kétszer hosszabb élettartamot biztosít a könnyűfém felnikhez használt standard gépi dugókulcsokhoz képest.
Cserélhető műanyag hüvely
Műanyag bevonat az alumínium felnik védelme érdekében
Színkódolt dugókulcsok
Egyszerűbb azonosítani a szükséges méretet, így kevesebb munkaidő megy kárba.
Adatlapok(X)
![]() | |
Belső négyszög hajtás | 1/2 col |
Kihajtás módja | Belső négylapú |
Kulcsnyílás | 19 mm |
Kihajtás módja | Külső hatlaphoz |
Hosszúság (L1) | 86 mm |
Dugókulcs külső átmérője (D1) | 27,5 mm |
Dugókulcsmélység (t) | 20 mm |
Persely belső átmérője (d2) | 26 mm |
Persely külső átmérője (d3) | 28 mm |
Kivitel | Kovácsolt |
Anyag | Acél |
Bevonat | Barnított |