1/2 colos gépi dugókulcs betét, Power készlet 3 részes
1/2 colos gépi dugókulcs, k-fém kerékt-hoz, 3 r.
GÉPI-DUGÓKULCS-1/2"-OS-SZETT-3-DB
Cikksz. 071413430
EAN 4046777945577
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Szabvány: DIN 3121/ISO 1174
- Kihajtás: Biztosítócsap-furat és O-gyűrű-horony
- Forma: hosszú
Hosszú élettartam
Megerősített gyűrű, ami legalább kétszer hosszabb élettartamot biztosít a könnyűfém felnikhez használt standard gépi dugókulcsokhoz képest.
Cserélhető műanyag hüvely
Műanyag bevonat az alumínium felnik védelme érdekében
Színkódolt dugókulcsok
Egyszerűbb azonosítani a szükséges méretet, így kevesebb munkaidő megy kárba.
Adatlapok(X)
![]() | |
Kulcsnyílás | 17 x 19 x 21 mm |
Darabszám a készletben | 3 darab |
GÉPI-DUGÓKULCS-1/2COL-HOSSZÚ-SW17-POWER
GÉPI-DUGÓKULCS-1/2COL-HOSSZÚ-SW19-POWER
GÉPI DUGÓKULCS 1/2 COL HOSSZÚ WS21 POWER