1/2"-os gépi dugókulcsbetét Belső kulcsnyílású TX csavarokhoz, rövid
1/2 colos gépi dugókulcs, belső TX
DUGÓKULCS-GÉPI-1/2-INTX-TX55
Cikksz.
071513655
EAN 4011231730099
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
- Minden hagyományos sűrített levegős és elektromos csavarozógéphez
- Szabvány: Négyszög csatlakozás DIN 3121 szerint
- Kivitel: kovácsolt, barnított
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Belső négyszög hajtás | 1/2 col |
Kihajtás módja | Belső négylapú |
Külső négyszög hajtás | TX55 |
Kihajtás módja | TX |
Hosszúság (L1) | 43 mm |
Pengehossz (L2) | 20,3 mm |
Dugókulcs külső átmérője (D1) | 25 mm |
Anyag | Acél |
Bevonat | Barnított |