1/2 colos erős kardáncsukló 1/2"-os négyszög csatlakozással és golyós reteszeléssel
1/2"-os, nagy teherbírású kardáncsukló
1/2" LEVEGŐS CSUKLÓ
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Minden hagyományos sűrített levegős és elektromos csavarozógéphez
- Szabvány: Négyszög csatlakozás a DIN 3121 szabvány szerint
- Kivitel: kovácsolt, barnított
Adatlapok(X)
![]() | |
Belső négyszög hajtás (S2) | 1/2 col |
Külső négyszög hajtás (S1) | 1/2 |
Length (L1) | 63 mm |
Dugókulcs külső átmérője (D1) | 30 mm |