1/2 colos dugókulcsok 24 darabos készlet
1/2"-os dugókulcs készlet, 24 r.
DUGÓKULCS-KLT-1/2-HEX-24DB
Cikksz. 096501224
EAN 4050382117588
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Praktikus, 24 darabos készlet 1/2 colos dugókulcsokkal
- Műhelykocsik, ORSY BULL dobozok, járműberendezések és ORSY polcrendszerek egyéni összeállításához
- A fogantyúval és rögzítőkapoccsal ellátott robusztus fémkazetta gyakorlatilag elpusztíthatatlan, rögzítő hatású keményhab betéttel
- Az értékes szerszámok szállítás közben biztonságosan a helyükön maradnak
- Azonnal láthatja, ha valamelyik eszköz hiányzik
Dugókulcs hatszög kihajtással a legnépszerűbb méretekhez
Erőteljes és hatékony meghúzás
- A három merev hosszabbító az erő közvetlen átvitelére használható
Különösen magas minőség a hosszú élettartam érdekében
- Megbízható króm-vanádium acélból
- A felületek krómozottak és szaténmatt felületűek, ami még olajos kézzel is biztos fogást nyújt
- A felület tartós ellenállást nyújt a rozsdával szemben, és jóval átlagon felüli élettartamot biztosít
Adatlapok(X)
Darabszám a készletben | 24 darab |
Szélesség x magasság x mélység | 405 x 50 x 160 mm |
RACSNIS KAR 1/2 IRÁNYVÁLTÓVAL
FMINRT-(F.096501224)-400X155X45MM