1/2 colos dugókulcsok 21 darabos készlet
1/2"-os dugókulcs készlet, 21 r.
DUGÓKULCS-KLT-1/2-HEX-21DB
Cikksz. 096513 21
EAN 4024835807227
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Praktikus, 21 darabos hatszögletű betét készlet fémkazettában
- Ez a készlet olyan alapfelszereltséget tartalmaz, amely ideális műhelyalkalmazásokhoz és mobil használathoz
- A fogantyúval és rögzítőkapoccsal ellátott robusztus fémkazetta gyakorlatilag elpusztíthatatlan, rögzítő hatású keményhab betéttel
- Az értékes szerszámok szállítás közben biztonságosan a helyükön maradnak
- Azonnal láthatja, ha valamelyik eszköz hiányzik
Erőteljes és hatékony meghúzás
- Robusztus 1/2 colos dugókulcsbetétek belső hatszög kihajtással a legnépszerűbb méretekben
- A két merev hosszabbító az erő közvetlen átvitelére használható
- A racsni ergonomikus, robusztus műanyag nyéllel rendelkezik a kényelmes és biztonságos munkavégzéshez
- A kis, 5°-os ívmozgás lehetővé teszi a csavarok gyors és könnyed meghúzását vagy meglazítását
- Átkapcsoló tárcsa a jobbra és balra történő forgás közötti egyszerű átváltáshoz
Különösen magas minőség a hosszú élettartam érdekében
- A felületek krómozottak és polírozottak
- A felület tartós ellenállást nyújt a rozsdával szemben, és jóval átlagon felüli élettartamot biztosít
- A szerszámok tartóssága csökkenti a csere és tárolás költségeit
Adatlapok(X)
Darabszám a készletben | 21 darab |
Szélesség x magasság x mélység | 405 x 50 x 160 mm |