Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

1/2 colos dugókulcsbetét, TX fej külső TX csavarokhoz, rövid

1/2 colos dugókulcs, külső TX, rövid
DUGÓKULCS-1/2-KÜLSŐ-TX-E20-38MM

Cikksz. 0715132320

EAN 4056807673554

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
1/2 colos dugókulcsbetét, TX fej külső TX csavarokhoz, rövid

Cikksz. 0715132320
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
  • Felület: krómozott

  • Meghajtás: 1/2"-os belső négyszögű, golyósretesz horony

  • Tipp: TX fejű csavarokhoz
Megjegyzés

DIN 3120 irányváltós racsnikban való manuális használatra

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Belső négyszög hajtás

1/2 col

Külső négyszög hajtás

E20

Kihajtás módja

Belső négylapú

Hosszúság (L1)

38 mm

Dugókulcs külső átmérője (D1)

23,8 mm

2. dugókulcs külső átmérője (D2)

21,5 mm

Dugókulcsmélység (t)

8,25 mm

Bevonat

Cink foszfátozott

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk