1/2 colos dugókulcsbetét, TX fej külső TX csavarokhoz, rövid
1/2 colos dugókulcs, külső TX, rövid
DUGÓKULCS-1/2-KÜLSŐ-TX-E18-38MM
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Felület: krómozott
- Meghajtás: 1/2"-os belső négyszögű, golyósretesz horony
- Tipp: TX fejű csavarokhoz
DIN 3120 irányváltós racsnikban való manuális használatra
Adatlapok(X)
![]() | |
Belső négyszög hajtás | 1/2 col |
Külső négyszög hajtás | E18 |
Kihajtás módja | Belső négylapú |
Hosszúság (L1) | 38 mm |
Dugókulcs külső átmérője (D1) | 21,5 mm |
2. dugókulcs külső átmérője (D2) | 23,8 mm |
Dugókulcsmélység (t) | 7,11 mm |
Bevonat | Cink foszfátozott |