Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

1/2 colos dugókulcsbetét, TX fej külső TX csavarokhoz, rövid

1/2 colos dugókulcs, külső TX, rövid
DUGÓKULCS-1/2-EXTX-E10

Cikksz. 071513210

EAN 4011231729345

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
1/2 colos dugókulcsbetét, TX fej külső TX csavarokhoz, rövid

Cikksz. 071513210
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
  • Felület: krómozott

  • Meghajtás: 1/2"-os belső négyszögű, golyósretesz horony

  • Tipp: TX fejű csavarokhoz
Megjegyzés

DIN 3120 irányváltós racsnikban való manuális használatra

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Belső négyszög hajtás

1/2 col

Külső négyszög hajtás

E10

Kihajtás módja

Belső négylapú

Hosszúság (L1)

40 mm

Dugókulcs külső átmérője (D1)

12,3 mm

2. dugókulcs külső átmérője (D2)

22,5 mm

Bevonat

Krómozott

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk