1/2 colos dugókulcs, kihúzó, JAW
1/2 colos dugókulcs, kihúzó, JAW
SPIRÁL-DUGÓKULCS-1/2COL-16MM
Cikksz. 096513 916
EAN 4045989314133
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Kúposan spirális profil
- A 6 dörzshorony akár a teljesen megfordított rögzítőelemeken is lehetővé teszi az erős tapadást
- Króm-molibdén acélból
- Kihajtás: ½ colos, négyszög
Adatlapok(X)
Javítási és szétszerelési munkákhoz az összes személygépjármű-/haszongépjármű-javító műhelyekben, lakatos és fémmegmunkáló üzletekben stb.
Belső négyszög hajtás | 1/2 col |
Külső négyszög hajtás | 16 mm |
Hosszúság (L1) | 34 mm |
Dugókulcs külső átmérője (D1) | 22 mm |
2. dugókulcs külső átmérője (D2) | 25 mm |
Dugókulcsmélység (t) | 13 mm |
Bevonat | Foszfáttal kezelt |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!