Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

1/2 colos dugókulcs, kihúzó, JAW

1/2 colos dugókulcs, kihúzó, JAW
SPIRÁL-DUGÓKULCS-1/2COL-14MM

Cikksz. 096513 914

EAN 4045989314119

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
1/2 colos dugókulcs, kihúzó, JAW

Cikksz. 096513 914
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
Kúposan spirális profil


  • A 6 dörzshorony akár a teljesen megfordított rögzítőelemeken is lehetővé teszi az erős tapadást

  • Króm-molibdén acélból

  • Kihajtás: ½ colos, négyszög
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Javítási és szétszerelési munkákhoz az összes személygépjármű-/haszongépjármű-javító műhelyekben, lakatos és fémmegmunkáló üzletekben stb.

Belső négyszög hajtás

1/2 col

Külső négyszög hajtás

14 mm

Hosszúság (L1)

34 mm

Dugókulcs külső átmérője (D1)

21 mm

2. dugókulcs külső átmérője (D2)

25 mm

Dugókulcsmélység (t)

14 mm

Bevonat

Foszfáttal kezelt

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Irányváltós racsnis kar, 1/2 colos irányváltós karral

RACSNIS KAR 1/2 IRÁNYVÁLTÓVAL
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
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
1/2 spirális dugókulcs készlet, 14 részes

SPIRÁL-DUGÓKULCS-SZETT-1/2COL-14DB

Kerek, esztergált fejű csavarok és anyák kihajtásához