Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

1/2 colos dugókulcs, kihúzó, JAW

1/2 colos dugókulcs, kihúzó, JAW
SPIRÁL-DUGÓKULCS-1/2COL-10MM

Cikksz. 096513 910

EAN 4045989314072

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
1/2 colos dugókulcs, kihúzó, JAW

Cikksz. 096513 910
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
Kúposan spirális profil


  • A 6 dörzshorony akár a teljesen megfordított rögzítőelemeken is lehetővé teszi az erős tapadást

  • Króm-molibdén acélból

  • Kihajtás: ½ colos, négyszög
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Javítási és szétszerelési munkákhoz az összes személygépjármű-/haszongépjármű-javító műhelyekben, lakatos és fémmegmunkáló üzletekben stb.

Belső négyszög hajtás

1/2 col

Külső négyszög hajtás

10 mm

Hosszúság (L1)

34 mm

Dugókulcs külső átmérője (D1)

15 mm

2. dugókulcs külső átmérője (D2)

22 mm

Dugókulcsmélység (t)

9 mm

Bevonat

Foszfáttal kezelt

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Irányváltós racsnis kar, 1/2 colos irányváltós karral

RACSNIS KAR 1/2 IRÁNYVÁLTÓVAL
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
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
1/2 spirális dugókulcs készlet, 14 részes

SPIRÁL-DUGÓKULCS-SZETT-1/2COL-14DB

Kerek, esztergált fejű csavarok és anyák kihajtásához