Alátét csapszegekhez
DIN 1440 acél, sárgára horganyzott
Cikksz.
049603
EAN 4046778598901
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
DIN 1440 acél, sárgára horganyzott (A2C)
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Belső átmérő (d1) | 3 mm |
Külső átmérő (d2) | 6 mm |
Vastagság (h1) | 0,8 mm |
Anyag | Acél |
Bevonat | Sárgára horganyzott |
RoHS megfelelőség | Nem |