1/2 colos adapter 1/2"-os hatszögletű betét és 10 mm-es hatszögletű betét
Adapter, 1/2 colos, 10 mm-es bit
BITTARTÓ
ZEBRA

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Például 10 mm-es bit 1/2 colos racsniban történő használatához
Belső négyszög hajtás (S2) | 1/2 col |
Kihajtás módja | Belső négylapú |
Külső négyszög hajtás (S1) | 10 mm |
Kihajtás módja | Belső hatlap |
Hosszúság (L1) | 37 mm |