1/2 colos VDE hosszabbító
VDE hosszabbító, 1K szigetelés, 1/2"-os
VDE HOSSZABBÍTÓ 1/2" L140MM
Cikksz. 071500501
EAN 4065746384421
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Feszültség alatti munkához 1000 V-ig (AC), illetve 1500 V-ig (DC) a hatályos biztonsági előírásoknak megfelelően
- Gyors szerszámcserét biztosító tokmánnyal a dugókulcsbetétek tartós rögzítéséhez és a dugókulcsbetétek gyors cseréjéhez
Adatlapok(X)
![]() | |
Külső négyszög hajtás | 1/2 |
Bevonat | VDE szigeteléssel |
Anyag | Króm-vanádium acél |
Szabványok | EN 60900, DIN 3120, DIN 3124 |
Hosszúság (L1) | 140 mm |
Hüvelymélység (L2) | 17 mm |
Dugókulcs külső átmérője (D1) | 26,3 mm |
2. dugókulcs külső átmérője (D2) | 20 mm |