Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

1/2 colos VDE dugókulcs Metrikus, hatlapú, hosszú

VDE dugókulcs, 1K szig., 1/2"-os, hatszög, hosszú
VDE DUGÓKULCS 1/2" HOSSZÚ 18MM

Cikksz. 0715005218

EAN 4065746393607

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
1/2 colos VDE dugókulcs Metrikus, hatlapú, hosszú

Cikksz. 0715005218
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
Szigetelt dugókulcsbetét áram alatt lévő alkatrészeken végzett munkákhoz
Megjegyzés

Feszültség alatti munkához 1000 V-ig (AC), illetve 1500 V-ig (DC) a hatályos biztonsági előírásoknak megfelelően

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Belső négyszög hajtás

1/2 col

Kihajtás módja

Belső négylapú

Kulcsnyílás

18 mm

Bevonat

VDE szigeteléssel

Anyag

Króm-vanádium acél

Szabványok

EN 60900, DIN 3120, DIN 3124

Hosszúság (L1)

94 mm

Hüvelymélység (L2)

17 mm

Dugókulcsmélység (L3)

18 mm

Dugókulcs külső átmérője (D1)

26,5 mm

2. dugókulcs külső átmérője (D2)

30,5 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk