1/2 colos VDE dugókulcs Metrikus, hatlapú, hosszú
VDE dugókulcs, 1K szig., 1/2"-os, hatszög, hosszú
VDE DUGÓKULCS 1/2" HOSSZÚ 15MM
Cikksz. 0715005215
EAN 4065746393584
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Feszültség alatti munkához 1000 V-ig (AC), illetve 1500 V-ig (DC) a hatályos biztonsági előírásoknak megfelelően
Adatlapok(X)
![]() | |
Belső négyszög hajtás | 1/2 col |
Kihajtás módja | Belső négylapú |
Kulcsnyílás | 15 mm |
Bevonat | VDE szigeteléssel |
Anyag | Króm-vanádium acél |
Szabványok | EN 60900, DIN 3120, DIN 3124 |
Hosszúság (L1) | 94 mm |
Hüvelymélység (L2) | 17 mm |
Dugókulcsmélység (L3) | 15 mm |
Dugókulcs külső átmérője (D1) | 26,5 mm |
2. dugókulcs külső átmérője (D2) | 26,5 mm |