Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

1/2 Zoll Zylinderkopfschlüssel CV

Zylinderkopf Kraftschlüssel 1/2 Zoll
1/2ZO ZYLINDERKOPF-SHSL E20 L132MM

Art.-Nr. 1952001031

EAN 4250158101326

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
1/2 Zoll Zylinderkopfschlüssel CV

Art.-Nr. 1952001031
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
In Kraftausführung zur Demontage und Montage von Zylinderkopfschrauben bei Nutzfahrzeugen.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

MAN Mod. F2000/F90/F8 und Busse mit den Motoren D25/D28 (MAN-Nr. 80.99603.0255)

Antrieb

1/2 Zoll

Abtrieb

E20

Abtriebart

Außen-TX

Länge

132 mm

Passend für Fahrzeughersteller

MAN

Produktgewicht (per Stück)

800,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen