Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz TX IP

1/2 Zoll Steckschlüssel TX IP
STESHSL-1/2ZO-TX40IP-55MM

Art.-Nr. 0715131840

EAN 4056807699349

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz TX IP

Art.-Nr. 0715131840
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
Geeignet für den handbetätigten Einsatz für Umschaltknarren DIN 3120

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Antrieb

1/2 Zoll

Abtrieb

TX40

Antriebart

Innenvierkant

Länge (L1)

55 mm

Klingenlänge (L2)

17 mm

Steckschlüsselaußendurchmesser (D1)

22 mm

Oberfläche

Zinkphosphatiert

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen