1/2 Zoll Steckschlüssel 10-kant
1/2 Zoll Kraftsteckschlüssel 10-kant
KFTSTESHSL-1/2ZO-10KT-11,5MM
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Antrieb | 1/2 Zoll |
Antriebart | Innenvierkant |
Schlüsselweite | 11,5 mm |
Abtriebart | Zehnkant |
Länge (L1) | 50,5 mm |
Steckschlüsselaußendurchmesser (D1) | 24 mm |
Steckschlüsselaußendurchmesser 2 (D2) | 17,5 mm |
Steckschlüsseltiefe (t) | 17,5 mm |
Werkstoff | Chrom Molybdän |
Oberfläche | Phosphatiert |