1/2 Zoll Lambda-Nuss, lang
1/2 Zoll Lambda-Nuss lang
WZG-AR-STESHSL-ESTZ-1/2ZO-L110MM
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Gehärteter Spezialstahl für besonders hohe Beanspruchung
- Nüsse sind mit Schlitz versehen für Sonden, deren Kabel nicht abnehmbar sind, dadurch ist eine Beschädigung nicht möglich.
- Zeit- und Kostenersparnis für die Werkstatt
- Für sämtliche Lambdasonden anwendbar
- Geschlitzt mit angedrehter Stufe
- Für alle langen – beheizbaren und unbeheizbaren – Sonden mit nicht abnehmbarem Kabel (z.B. Ford, Opel, Nissan, VW und den neuen Mercedes-Mehrventilern)
Datenblätter(X)
![]() | |
Schlüsselweite (SW) | 22 mm |
Länge (L) | 110 mm |
Außendurchmesser (d) | 33 mm |
Werkstoff | Stahl |