Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

1/2 Zoll Innenausdreher lang

1/2 Zoll-Innenausdreher lang
INAUSDRH-LANG-1/2ZO-L50-D12

Art.-Nr. 0714131212

EAN 4052703272983

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
1/2 Zoll Innenausdreher lang

Art.-Nr. 0714131212
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
Problemlöser für rundgedrehte Innensechskant- und TX-Schrauben, in den gängigsten Größen im kompakten Sortiment. Häufig auch verwendbar für ähnlich Antriebe.

Präzise gefertigtes konisches Spiralprofil



1/2 Zoll Vierkantantrieb bei 12 und 14 mm



Aufspreizwirkung durch Bund begrenzt



Lieferung in Metallbox mit hochwertiger Schaumeinlage mit Klemmeffekt



Ideal für tiefliegende Schrauben


Durch längere Ausführung



Große Zeitersparnis


Durch das Wegfallen von Ausbohren oder Anschweißen



Einfaches Lösen von rundgedrehten Innensechskant- und TX-Schrauben


Durch konisches Spiralprofil

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Antrieb

1/2 Zoll

Durchmesser

12 mm

Länge

78 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen