Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

1/2 Zoll Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium

Drehmomentschl. Durchsteckknarre 1/2 Zoll Premium
DRHMOMSHSL-1/2ZO-PREMIUM-(40-200NM)

Art.-Nr. 0714730200

EAN 4062856259403

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
1/2 Zoll Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre Premium

Art.-Nr. 0714730200
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
Hochwertiger Drehmomentschlüssel mit 1/2 Zoll Durchsteckvierkant-Aufnahme und Ratschenkopf
  • Auslösegenauigkeit von +/- 3 % Toleranz vom eingestellten Skalenwert

  • Ergonomischer 2K-Griff für ermüdungsfreies und sicheres Arbeiten

  • Extra große Doppelskala in N.m und lbf-ft., für eine verbesserte Ablesbarkeit

  • Zusätzlich mit einer Mikrometerskala für eine genaue Einstellung des Drehmoments mit Klickfunktion

  • Innovativer Schnellverstell-Mechanismus für ein deutlich schnelleres Verstellen der Messbereiche durch Drehen des Griffes

  • Der Drehmomentschlüssel muss nach der Nutzung nicht entspannt werden, d.h. kein Rücksetzen auf den niedrigsten Skalenwert erforderlich

  • Einfache Ent- bzw. Verriegelung durch Pull/Push-Verschluss

  • Verschlusssicherung mit gut sichtbarem Farbring

  • Deutliche akustische und fühlbare Drehmomentauslösung für präzise Schraubvorgänge

  • Hochwertige Durchsteckratsche für eine lange Lebensdauer

  • Mit Kalibrierzertifikat und gelaserter Seriennummer auf dem Drehmomentschlüssel

  • Nachhaltige, stabile, feuchtigkeits- und ölresistente Produktverpackung aus 100 % PCR (recycelter Kunststoff aus Haushaltsabfällen), zu 100 % recyclebar
Hinweis
  • Drehmomentschlüssel sind Präzisionswerkzeuge, die in regelmäßigen Zeitabständen mit dafür geeigneten Messeinrichtungen zu prüfen und bei Bedarf zu justieren sind

  • Wir empfehlen eine jährliche Kalibrierung im Würth Reparaturservice (Master Service) nach 12 Monaten oder 5.000 Schraubvorgängen. Das Intervall beginnt mit der ersten Nutzung des Drehmomenschlüssels
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten für kontrolliertes Anziehen von Schrauben und Muttern, z.B. bei Reparatur- und Wartungsarbeiten an Zweirädern und KFZ/NFZ-Anwendungen bzw. Industrie und Handwerk sowie der Dübeltechnik

Abtrieb

1/2 Zoll

Messbereich Drehmoment min./max.

40-200 Nm

Messbereich Drehmoment Zoll min./max.

30-146 lbf.ft

Anzahl der Drehungen von min. bis max. Drehmomentwert

8

Ausführung

Mit 72 Zähnen - 5 Grad Drehwinkel

Skalenteilungswert Drehmoment Hauptskala

5 Nm

Skalenteilungswert Drehmoment Feinskala

1 Nm

Messgenauigkeit Drehmoment

+/- 3 %

Geeignet für Rechtsanzug

Ja

Geeignet für Linksanzug

Ja

ISO

6789-2

Länge (L1)

524 mm

Hebellänge (L2)

419 mm

Grifflänge (L3)

205 mm

Ratschenkopfhöhe (B1)

24 mm

Ratschenkopfhöhe mit Vierkant (B2)

39 mm

Griffdurchmesser (D1)

36 mm

Ratschenkopfbreite (D2)

45 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen