Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

1/2 ZOLL KARDANGELENK

Kardangelenk 1/2 Zoll REDSTRIPE

Art.-Nr. 5763012903

EAN 4099618145322

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
1/2 ZOLL KARDANGELENK

Art.-Nr. 5763012903
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
Entwickelt für Arbeiten mit hohem Drehmoment. Das Gelenkstück ermöglicht das Umgehen von Hindernissen durch Schwenken des Knarrengriffs. Vielseitig: für ein breites Anwendungsspektrum geeignet, vom Bauwesen und Maschinenbau bis hin zu Kfz- und Industrieumgebungen.

Chrom-Vanadium-Stahl


Das übliche höhere Drehmoment, das zum Anziehen und Lösen von Schrauben und Muttern mit großen Durchmessern erforderlich ist, erfordert sehr widerstandsfähigen Stahl. Die Chrom-Vanadium-Legierung (eine Mischung aus zwei oder mehr Metallen) erhöht die Rostbeständigkeit und bietet zusätzliche Festigkeit und Härte bei harten Einsätzen.



Breite, sichtbare Markierungen


Ermöglichen eine schnelle Identifizierung für die mühelose Auswahl des Werkzeugs - ein großer Vorteil, wenn Sie beispielsweise bei schwachem Licht unter einem Pkw arbeiten.



Nut für Kugelrastung


Sorgt für sicheren und zuverlässigen Halt des Steckschlüssels auf dem Vierkant der Knarre und verhindert ein Abrutschen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Antrieb (S2)

1/2 Zoll

Steckschlüsselaußendurchmesser (D1)

23,8 mm

Länge (L1)

75 mm

Oberfläche

Verchromt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen