1/2 COLOS HOSSZABBÍTÓ
TOLDÓ-1/2IN-L250MM
Cikksz. 5763012250
EAN 4099618137440
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Króm-vanádium acél
A nagy átmérőjű csavarok és anyák meghúzásához/lazításához szükséges szokásos nagy nyomaték nagyon ellenálló acélt igényel. A króm-vanádium ötvözet (két vagy több fém keveréke) növeli a rozsdásodással szembeni ellenállást, valamint további szilárdságot és keménységet biztosít a nagy igénybevételt jelentő műveletek során.
Biztos fogás
A rúd körüli recézés a matt texturált krómozással párosítva kivételesen jó megfogást biztosít akár zsíros vagy vizes kézzel is.
Tisztán látható jelölések
Lehetővé teszi a gyors azonosítást, hogy könnyedén kiválaszthassa a megfelelő tartozékot – ez nagy előny, ha például gyenge fényviszonyok mellett dolgozik az autó alatt.
Golyóretesz horony
Biztonságosan és megbízhatóan tartja a tartozékot a racsni négyszögletes csapján, így az nem lökődik ki.
Adatlapok(X)
Belső négyszög hajtás (S2) | 1/2 col |
Kihajtás módja | Belső négylapú |
Külső négyszög hajtás (S1) | 1/2 |
Kihajtás módja | Belső négylaphoz |
Hosszúság (L) | 250 mm |
Dugókulcs külső átmérője (D1) | 22,5 mm |