Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

1/2 COLOS HOSSZABBÍTÓ

TOLDÓ-1/2IN-L125MM

Cikksz. 5763012125

EAN 4099618137433

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
1/2 COLOS HOSSZABBÍTÓ

Cikksz. 5763012125
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
Nagy nyomatékú alkalmazásokhoz készült. A hosszabbítók praktikusak, és lehetővé teszik a nehezen hozzáférhető helyek könnyű elérését. Sokoldalú: széles körű felhasználásra alkalmas, az építőipartól és a gépektől kezdve az autóipari és az ipari környezetig.

Króm-vanádium acél


A nagy átmérőjű csavarok és anyák meghúzásához/lazításához szükséges szokásos nagy nyomaték nagyon ellenálló acélt igényel. A króm-vanádium ötvözet (két vagy több fém keveréke) növeli a rozsdásodással szembeni ellenállást, valamint további szilárdságot és keménységet biztosít a nagy igénybevételt jelentő műveletek során.



Biztos fogás


A rúd körüli recézés a matt texturált krómozással párosítva kivételesen jó megfogást biztosít akár zsíros vagy vizes kézzel is.



Tisztán látható jelölések


Lehetővé teszi a gyors azonosítást, hogy könnyedén kiválaszthassa a megfelelő tartozékot – ez nagy előny, ha például gyenge fényviszonyok mellett dolgozik az autó alatt.



Golyóretesz horony


Biztonságosan és megbízhatóan tartja a tartozékot a racsni négyszögletes csapján, így az nem lökődik ki.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Belső négyszög hajtás (S2)

1/2 col

Kihajtás módja

Belső négylapú

Külső négyszög hajtás (S1)

1/2

Kihajtás módja

Külső hatlaphoz

Hosszúság (L)

125 mm

Dugókulcs külső átmérője (D1)

22,5 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk