REDSTRIPE AKKUS FÚRÓCSAVAROZÓ ABSR 20 COMPACT
A fúrócsavarozó nagy hatékonyságra és megnövelt pontosságra lett tervezve. Nagy teherbírású, 13 mm-es fém befogótokmánnyal, változtatható, kétsebességes beállítással, 60 Nm maximális forgatónyomatékkal és 18+1 tengelykapcsoló-pozícióval rendelkezik. Kompakt, 154 mm-es hosszával az ABSR 20 ideális a szűk sarkokhoz való hozzáféréshez. Alkalmas fa, fém, műanyag fúrásához és egyéb csavarozási feladatokhoz, ergonomikus kialakítása pedig jobb irányíthatóságot biztosít.