37 elem található a(z) 520 verziókkal
Kiemelkedően tartós és sokoldalú terepruházat. Kiváló viselési kényelem, ideális a mindennapos használatra
Sportos, modern dzseki, meleg és rendkívül könnyű
Megfelel az EN 343 szabvány 3.3. osztályának
Great winter jacket with very high water column. A comfortable, insulating collar with removable hood.
Víztaszító kabát grafénszövet béléssel a jobb hőszabályozás érdekében
Víztaszító női kabát grafénszövet béléssel a jobb hőszabályozás érdekében
Könnyű, sportos téli dzseki kiváló szigeteléssel és kimagasló technikai tulajdonságokkal. Modern szabás, amely mégis jó mozgásszabadságot biztosít.
Bélelt dzseki hővezető grafén belső szövettel, amely biztosítja az optimális testhőmérsékletet, és szintén újrahasznosított anyagokból készült
A kiváló minőségű sztreccs anyagból készült, tartós és jól szellőző téli dzseki vízlepergető membránnal rendelkezik, amely rossz időben is szárazon tart. FlexiT technológiánknak köszönhetően ez a dzseki maximális mozgásszabadságot biztosít.
Kényelmes, magas pamuttartalmú bomberdzseki, praktikus zsebekkel és meleg béléssel, ideális téli viselet
Könnyű és egyszerűen kifordítható Ecodown dzseki – Würth Modyf táskával
Könnyű és egyszerű kifordítható Ecodown női dzseki – Würth Modyf táskával
Könnyű szigetelt kabát újrahasznosított szálakból készült vattázással, amely biztosítja az optimális hőelosztást
Kényelmes dzseki széleskörű felhasználásra. A levehető ujjak révén a bomberdzseki mellényként is viselhető.
Erős kevert szálas szövetből készült kényelmes bomberdzseki. A levehető ujjak révén a bomberdzseki gyorsan funkcionális mellénnyé alakítható.
Ez a rugalmas, kényelmes és szakadásálló overál hosszú élettartamot és nagy kényelmet garantál. Ideális istállókban és udvarokon végzett takarítási munkákhoz, valamint erdészeti munkákhoz és helyi közmunkákhoz.
Robosztus esõkabát rugalmas vinilréteggel poliészter hordozó szöveten, 100% vízálló.
Funkcionális, kényelmes, meleg, sportos fazonú dzseki.
A hosszított hátrésszel ellátott, vízzáró és szélálló esőkabát megfelelő kényelmet biztosít.
Strapabíró és jól szellőző, sztreccs anyagból készült téli dzseki vízlepergető membránnal. A FlexiT technológia maximális mozgásszabadságot biztosít.
Újrahasznosított anyagból készült, kényelmes és robusztus kifordítható dzseki innovatív, utcai stílusú kialakítással, vízlepergető membránnal, a hátrészen pedig szellőzőrendszerrel
Kényelmes és meleg téli dzseki remek szabással. A Sorona® Aura párnázás extra könnyűvé, mégis meleggé teszi a dzsekit.
Meleg és puha téli kabát grafén béléssel, amely megtartja a testhőt. Ez a kabát fluormentes vízszigeteléssel és FlexiT technológiával is rendelkezik a maximális mozgásszabadság érdekében.
Az elasztikus és kényelmes esőkabát megbízható időjárás elleni védelmet és viselés közben száraz érzetet biztosít - még rossz időjárás esetében is.
Strapabíró és légáteresztő softshell dzseki majdnem minden időjárási körülményhez. Az elasztikus szövet révén korlátlan mozgásszabadságot élvezhet.
Kényelmes kabát vízlepergető anyagból, szigetelt varrásokkal, állítható kapucnival és logóval
Az újrahasznosított anyagokból készült, puha teddy műszőrme béléses, meleg és robusztus téli dzseki kiváló a hideg napokra. URBAN stílusban, vízlepergető membránnal, a hátrészen pedig szellőzőrendszerrel
Vízálló, elasztikus dzseki 100%-ban újra hasznosított Thermore® vattázva. Az E-care szövet 99%-os védelmet nyújt az elektromágneses sugárzással szemben.
Vannak további találatok is a kereséshez. Ha pontosabb eredményt szeretne, pontosítsa a megadott adatokat.
Kérjük, ellenőrizze a beírt adatot, vagy használjon másik keresőszót.
Tartós repedésgátló szövetből készített meleg parka. Optimális védelem eső és hó ellen.
Tartós és rugalmas szövetből készített bélelt softshell dzseki. Maximális mozgásszabadságot tesz lehetővé, és a megerősített varrásoknak köszönhetően ideális ellenállást nyújt.
Divatos, kényelmes és nagy funkcionalitással rendelkező dzseki, ideálisan használható hideg napokon. Az igazán kényelmes viselet érdekében javasoljuk, hogy egy számmal nagyobb méretet válasszon.