Melegítő dzseki, Start Up 26
Melegítő dzseki, Start Up 26
STARTUP DZSEKI 26 FEKETE S
Cikksz. M550926000
EAN 4255786493508
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Szín | Fekete |
Méret | S |
Anyag | 55% pamut, 45% poliészter |
Textil súlya m2-enként | 310 g |
Mosható ezen a hőmérsékleten: | 40 °C |
Kezelési utasítás | Fehéríteni tilos, Szárítás szárítógépben, kis hőmérsékleten, Vasalás alacsony hőmérsékleten, Vegytisztítani tilos |