Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

START UP Urban Würth 2024 kapucnis felső

Kapucnis felső, Urban Start Up 2.0
KAPUC PULÓVER URBAN START UP WUE FEK XS

Cikksz. M550311010

EAN 4255663204814

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
START UP Urban Würth 2024 kapucnis felső

Cikksz. M550311010

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 1 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Rendkívül kényelmes kapucnis felső, amely belül fantasztikusan puha, csavart ábrázoló nyomattal az ujjakon és emblémával a mellrészen
  • Kapucnis felső kiváló minőségű fésült pamutból, belső oldalán enyhén bolyhosítva

  • Kenguruzsebbel

  • Csavart ábrázoló nyomat az ujjakon és embléma a mellrészen
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Szín

Fekete

Méret

XS

Anyag

100% pamut

Textil súlya m2-enként

290 g

Mosható ezen a hőmérsékleten:

40 °C

Kezelési utasítás

Fehéríteni tilos, Dobszárítóban szárítani tilos, Vasalni tilos, Vegytisztítani tilos

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk