START UP Urban Würth 2024 kapucnis felső
Kapucnis felső, Urban Start Up 2.0
KAPUC PULÓVER URBAN START UP WUE FEK 3XL
Cikksz. M550311005
EAN 4255663204876

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Kapucnis felső kiváló minőségű fésült pamutból, belső oldalán enyhén bolyhosítva
- Kenguruzsebbel
- Csavart ábrázoló nyomat az ujjakon és embléma a mellrészen
Adatlapok(X)
Szín | Fekete |
Méret | 3XL |
Anyag | 100% pamut |
Textil súlya m2-enként | 290 g |
Mosható ezen a hőmérsékleten: | 40 °C |
Kezelési utasítás | Fehéríteni tilos, Dobszárítóban szárítani tilos, Vasalni tilos, Vegytisztítani tilos |