START UP Urban Würth 2024 kapucnis felső
Kapucnis felső, Urban Start Up 2.0
KAPUC PULÓVER URBAN START UP WUE FEK L
Cikksz. M550311002
EAN 4255663204845

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Kapucnis felső kiváló minőségű fésült pamutból, belső oldalán enyhén bolyhosítva
- Kenguruzsebbel
- Csavart ábrázoló nyomat az ujjakon és embléma a mellrészen
Adatlapok(X)
Szín | Fekete |
Méret | L |
Anyag | 100% pamut |
Textil súlya m2-enként | 290 g |
Mosható ezen a hőmérsékleten: | 40 °C |
Kezelési utasítás | Fehéríteni tilos, Dobszárítóban szárítani tilos, Vasalni tilos, Vegytisztítani tilos |