START UP Urban Würth 2024 pólóing
Pólóing, Urban Start Up 2.0
PÓLÓ URBAN START UP WUE SÖTÉTSZÜRKE XS
Cikksz. M547139010
EAN 4255663204395
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Divatos stretch pólóing pikészövetből és kiváló minőségű anyagokból
- 1x1 bordás pólógallérral, gombos nyakrésszel és oldalsó hasítékokkal
- Embléma a mellrészen és csavart ábrázoló nyomat a szegélyen
Adatlapok(X)
Szín | Sötétszürke |
Méret | XS |
Anyag | 58% pamut, 38% poliészter, 4% elasztán |
Textil súlya m2-enként | 220 g |
Mosható ezen a hőmérsékleten: | 40 °C |
Kezelési utasítás | Fehéríteni tilos, Dobszárítóban szárítani tilos, Vasalni tilos, Vegytisztítani tilos |