Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

START UP Urban Würth 2024 pólóing

Pólóing, Urban Start Up 2.0
PÓLÓ URBAN START UP WUE SÖTÉTSZÜRKE XXL

Cikksz. M547139004

EAN 4255663204449

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
START UP Urban Würth 2024 pólóing

Cikksz. M547139004

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 1 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Divatos pólóing csavart ábrázoló nyomattal a szegélyen és emblémával a mellrészen
  • Divatos stretch pólóing pikészövetből és kiváló minőségű anyagokból

  • 1x1 bordás pólógallérral, gombos nyakrésszel és oldalsó hasítékokkal

  • Embléma a mellrészen és csavart ábrázoló nyomat a szegélyen
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Szín

Sötétszürke

Méret

XXL

Anyag

58% pamut, 38% poliészter, 4% elasztán

Textil súlya m2-enként

300 g

Mosható ezen a hőmérsékleten:

40 °C

Kezelési utasítás

Fehéríteni tilos, Dobszárítóban szárítani tilos, Vasalni tilos, Vegytisztítani tilos

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk