START UP Urban Würth 2024 pólóing
Pólóing, Urban Start Up 2.0
PÓLÓ URBAN START UP WUE SÖTÉTSZÜRKE L
Cikksz. M547139002
EAN 4255663204425

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Divatos stretch pólóing pikészövetből és kiváló minőségű anyagokból
- 1x1 bordás pólógallérral, gombos nyakrésszel és oldalsó hasítékokkal
- Embléma a mellrészen és csavart ábrázoló nyomat a szegélyen
Adatlapok(X)
Szín | Sötétszürke |
Méret | L |
Anyag | 58% pamut, 38% poliészter, 4% elasztán |
Textil súlya m2-enként | 250 g |
Mosható ezen a hőmérsékleten: | 40 °C |
Kezelési utasítás | Fehéríteni tilos, Dobszárítóban szárítani tilos, Vasalni tilos, Vegytisztítani tilos |