Újrahasznosított anyagból készült alsónemű szett 2 részes
Meleg alsónemű szett, 2 részes
ALÁÖLTÖZET SZETT RECYCELT FEKETE XXL/3XL
Cikksz. M452063005
EAN 4251926382183
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Varrás nélküli technológia a nagyobb kényelemért
- A szövet védi a legérzékenyebb felületeket a hidegtől
- A nedvességszabályozó felületek csökkentik a nedvesség- és hidegérzetet
- Az extra vékony részek javítják a hőelvezetést
- Kényelmes, csúszásbiztos derékpánt a tökéletes illeszkedésért
Adatlapok(X)
Szín | Fekete, Citromzöld |
Méret | XXL/3XL |
Anyag | 63% poliészter, 26% poliamid, 11% elasztán |
Textil súlya m2-enként | 185 g |
Mosható ezen a hőmérsékleten: | 40 °C |
Kezelési utasítás | Fehéríteni tilos, Vasalni tilos, Vegytisztítani tilos, Dobszárítóban szárítani tilos |