Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Újrahasznosított anyagból készült alsónemű szett 2 részes

Meleg alsónemű szett, 2 részes
ALÁÖLTÖZET SZETT RECYCELT FEKETE S/M

Cikksz. M452063001

EAN 4251926382169

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Újrahasznosított anyagból készült alsónemű szett 2 részes

Cikksz. M452063001
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
Könnyű, rugalmas és tartós meleg alsónemű szett újrahasznosított szálakból és elasztánból, erős szigetelő hatással
  • Varrás nélküli technológia a nagyobb kényelemért

  • A szövet védi a legérzékenyebb felületeket a hidegtől

  • A nedvességszabályozó felületek csökkentik a nedvesség- és hidegérzetet

  • Az extra vékony részek javítják a hőelvezetést

  • Kényelmes, csúszásbiztos derékpánt a tökéletes illeszkedésért
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Szín

Fekete, Citromzöld

Méret

S/M

Anyag

63% poliészter, 26% poliamid, 11% elasztán

Textil súlya m2-enként

185 g

Mosható ezen a hőmérsékleten:

40 °C

Kezelési utasítás

Fehéríteni tilos, Vasalni tilos, Vegytisztítani tilos, Dobszárítóban szárítani tilos

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk