Aláöltözet készlet Basic
Aláöltözet készlet, Basic
BASIC ALÁÖLTÖZET SZETT MODYF SZÜRKE 3XL
Cikksz. M452047005
EAN 4251596892388
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Varrás nélküli technológia a több kényelemért
- Szagálló és antibakteriális szövet
- Testhez simuló, maximális mozgásszabadságot biztosít
Adatlapok(X)
Szín | Fekete, Piros |
Méret | 3XL |
Anyag | 55% poliészter, 35% poliamid, 10% elasztán |
Textil súlya m2-enként | 140 g |
Mosható ezen a hőmérsékleten: | 40 °C |
Kezelési utasítás | Fehéríteni tilos, Dobszárítóban szárítani tilos, Vasalni tilos, Vegytisztítani tilos |