Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Urban START UP Würth 2024 zokni

Zokni, Urban Start Up, 3 db-os csomag
ZOKNI 3P/CS URBAN STARTUP WUE SZRK 39-42

Cikksz. M451290006

EAN 4255663204272

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Urban START UP Würth 2024 zokni

Cikksz. M451290006
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
Puha és kényelmes viszkóz edzőzokni, háromdarabos csomagolásban
  • Puha és kényelmes Urban edzőzokni viszkózból, háromdarabos csomagolásban

  • Az emblémával feliratozva és csavart ábrázoló nyomattal

  • A viszkóz alapanyaga bambusz
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Szín

Sötétszürke

Méret

39–42

Anyag

80% viszkóz, 17% poliamid, 3% elasztán

Mosható ezen a hőmérsékleten:

40 °C

Kezelési utasítás

Fehéríteni tilos, Dobszárítóban szárítani tilos, Vasalni tilos, Vegytisztítani tilos

Zoknik száma

3 Pár

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk