Téli zokni
Téli munkászokni
ZOKNI TÉLI FEKETE/PIROS 39-41
Cikksz. M451066001
EAN 4251596895167
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Védelem és stabilitás a Comfort Step talpnak köszönhetően
- Kiváló minőségű, hőszabályozó birkagyapjú
- A CORDURA® (rendkívül kopásálló) anyag biztosítja a kopásállóságot a sarkon és a felső részen
- Bal és jobb lábhoz igazított talprész
- Antibakteriális kezelés
A CORDURA® az INVISTA Technologies S.à.r.l., Svájc bejegyzett védjegye.
Adatlapok(X)
Szín | Fekete, Piros |
Méret | 39-41 |
Anyag | 37% acrylic, 25% polyamide, 16% wool, 11% polyester, 8% polypropylene, 3% elasthane |
Mosható ezen a hőmérsékleten: | 40 °C |
Kezelési utasítás | Fehéríteni tilos, Vegytisztítani tilos, Vasalni tilos, Dobszárítóban szárítani tilos |
Zoknik száma | 1 Pár |