Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Edzőcipőbe való bambusz zokni, hármas kiszerelés

Bambusz edzőzokni
BAMBUSZ ZOKNI SPORT MODYF FEKETE 43-46

Cikksz. M451061003

EAN 4251402775638

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Edzőcipőbe való bambusz zokni, hármas kiszerelés

Cikksz. M451061003
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
Végre megérkeztek! Ezek a bambusz edzőzoknik tökéletes kiegészítői a lekeresettebb termékünknek. Garantálják a szellőzést, a maximális kényelmet és a tökéletes illeszkedést.
  • Kiváló illeszkedés

  • Kimagaslóan kényelmes viseletet

  • Könnyen kezelhető anyag
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Szín

Fekete

Méret

43–46

Anyag

80% bambusz, 17% poliamid, 3% elasztán

Mosható ezen a hőmérsékleten:

40 °C

Kezelési utasítás

Fehéríteni tilos, Dobszárítóban szárítani tilos

Zoknik száma

3 Pár

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk