Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Erős bambusz zokni, 4 darabos csomag

Erős bambusz zokni
BAMBUSZ ZOKNI ERŐS 4DB MODYF 39-42

Cikksz. M451060006

EAN 4251402775416

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Erős bambusz zokni, 4 darabos csomag

Cikksz. M451060006
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
Tökéletesen illeszkedő, erős bambusz zokni. A kényelmes talp szintén kellemes viselet.
  • Kiváló illeszkedés

  • Kimagaslóan kényelmes viseletet

  • Erős anyag
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Szín

Fekete

Méret

39–42

Anyag

53% bambusz, 45% poliamid, 2% elasztán

Mosható ezen a hőmérsékleten:

40 °C

Kezelési utasítás

Fehéríteni tilos, Dobszárítóban szárítani tilos, Vasalni tilos, Vegytisztítani tilos

Zoknik száma

4 Pár

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk