Melegítő dzseki, Logo
Melegítő dzseki, Logo
LOGO KAPUCNIS PULÓVER SKÉK XL
MODYF


Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Tartós, puha szövetszerkezetű belső rész
- Húzózsinóros kapucni
- Gumírozott, szegélykötésű kézelők és szegély
- Rejtett cipzár
Adatlapok(X)
Colour | Tengerész |
Size | XL |
Material | 60% pamut, 40% poliészter |
Textil súlya m2-enként | 330 g |
Washable at | 30 °C |
Kezelési utasítás | Dobszárítóban szárítani tilos, Vegytisztítani tilos, Vasalni tilos, Fehéríteni tilos |