Nature póló
Póló Nature
PÓLÓ NATURE KÉK XXL
MODYF




Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Tökéletes testklíma, gyorsan száradó, bőrbarát
- Divatos kerek nyakvonal, raglán ujjak
- Fényvisszaverő nyomtatott embléma az ujjakon és a szegélyen
- Dekoratív varrás kontrasztos színekben az alkalmi megjelenés érdekében
- UV 50 védelem, biopamut dzsörzé, bambuszrost
Adatlapok(X)
Szín | Palakék |
Méret | XXL |
Anyag | 55% pamut, 40% viszkóz, 5% elasztán |
Textil súlya m2-enként | 160 g |
Mosható ezen a hőmérsékleten: | 30 °C |
Kezelési utasítás | Fehéríteni tilos, Dobszárítóban szárítani tilos, Vasalni tilos, Vegytisztítani tilos |