Többzsebes farmernadrág
Többzsebes farmernadrág
STRETCH ZSEBES FARMER MODYF KÉK 56
MODYF
Cikksz.
M443080433
EAN 4251402744214
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
A modern és innovatív nadrág sztreccs anyaga maximális mozgásszabadságot nyújt. A több különböző zseb kitűnő tárolási lehetőséget biztosít.
- Erős, elasztikus szövetből készült
- 8 külső zseb, vonalzó zseb, mobiltelefon zseb, tolltartó zseb
- Ergonomikus szabású térdrész
- Tartós YKK cipzár
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Szín | Kék |
Méret | 56 |
FR/ES/PT/BE méret | 50 |
Anyag | 98% pamut, 2% elasztán |
Textil súlya m2-enként | 350 g |
Mosható ezen a hőmérsékleten: | 40 °C |
Kezelési utasítás | Fehéríteni tilos |