Farmernadrág SZTRECCS
Farmernadrág
STRETCH FARMERNADRÁG MODYF KÉK 62
MODYF


Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
98% pamut, 2% elasztán – 350 g/m²
- Tartós sztreccs anyagból készült.
- Öt külső zseb, mérőszalagzseb és telefonzseb.
- Tartós YKK cipzár.
Adatlapok(X)
Szín | Kék |
Méret | 62 |
FR/ES/PT/BE méret | 56 |
Anyag | 98% pamut, 2% elasztán |
Textil súlya m2-enként | 350 g |
Mosható ezen a hőmérsékleten: | 40 °C |
Kezelési utasítás | Fehéríteni tilos, Szárítás szárítógépben, normál, Vasalás alacsony hőmérsékleten, Vegytisztítani tilos |
Konfekcióméret, UK | 46 |