Softshell kabát Hydra
Softshell kabát, Hydra
HYDRA SOFTSHELL KABÁT MODYF ANTRACIT L
Cikksz. M441103002
EAN 4251174748656
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Szélálló, vízhatlan (8000 mm-es vízoszlop), légáteresztő
- 3 külső zseb, ujj, belső, e-Care anyagú mobiltelefonzseb
- Fényvisszaverő betétek, levehető kapucni
- Polár bélés, megerősített vállak és ujjak
- Húzózsinóros szegély
Adatlapok(X)
Szín | Antracit |
Méret | L |
Anyag | 100% poliészter |
Textil súlya m2-enként | 365 g |
Mosható ezen a hőmérsékleten: | 30 °C |
Kezelési utasítás | Fehéríteni tilos, Vasalni tilos, Vegytisztítani tilos, Dobszárítóban szárítani tilos |