Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Softshell kabát Hydra

Softshell kabát, Hydra
HYDRA SOFTSHELL KABÁT MODYF ANTRACIT M
MODYF

Cikksz. M441103001
EAN 4251174748649

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Modern és nagy funkcionalitású softshell dzseki, 3 rétegű. A puha és meleg polár bélés garantálja a mindennapos kényelmet.
  • Szélálló, vízhatlan (8000 mm-es vízoszlop), légáteresztő

  • 3 külső zseb, ujj, belső, e-Care anyagú mobiltelefonzseb

  • Fényvisszaverő betétek, levehető kapucni

  • Polár bélés, megerősített vállak és ujjak

  • Húzózsinóros szegély
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Szín

Antracit

Méret

M

Anyag

100% poliészter

Textil súlya m2-enként

365 g

Mosható ezen a hőmérsékleten:

30 °C

Kezelési utasítás

Fehéríteni tilos, Vasalni tilos, Vegytisztítani tilos, Dobszárítóban szárítani tilos

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk