City softshell dzseki
Softshell dzseki, City
CITY SOFTSHELL SZÜRKE XS
MODYF
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Légáteresztő, szélálló, vízhatlan (8000 mm-es vízoszlop), erős, rugalmas
- 2 cipzáras külső zseb, 2 belső zseb, cipzáras ujjzseb
- Fényvisszaverő paszpól, nyitható cipzár, állvédő
- Polár bélés
- A kényelmes viselet érdekében javasoljuk, hogy egy mérettel nagyobbat válasszon
Adatlapok(X)
Szín | Titánszürke |
Méret | XS |
Anyag | 94% poliészter, 6% spandex |
Textil súlya m2-enként | 300 g |
Mosható ezen a hőmérsékleten: | 30 °C |
Kezelési utasítás | Fehéríteni tilos, Vasalni tilos, Vegytisztítani tilos, Dobszárítóban szárítani tilos |